Orientalmotor Axial Flow Fan EMU Series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Fan TypeAxial Flow
Frame Size (mm)120
Thickness (mm)38
Frequency (Hz)50, 60
Current (A)0.08
Connection TypePlug
Max. Static Pressure (inH2O)0.337
Maximum Air Flow (cfm)106
Noise Level (dBa)42
Power Supply (V AC)Single-Phase 100 to 240
RohS CompliantThese products do not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive.
Speed (rpm)3250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These AC Axial flow fans offer lower power consumption by utilizing a brushless motor. A wide voltage range can be used, single-phase 100-240V (50/60Hz) for the corresponding and the same performance characteristics are obtained regardless of the frequency used.Power cord required (not provided)
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait