Orientalmotor Axial Fan Kit MU Series

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Fan TypeAxial Flow
Frame Size (mm)119
Frequency (Hz)50, 60
Ambient Temperature Range (°C)-10 to 60
CE markingLow Voltage Directives
Connection TypePlug
Fan KitFan, Finger Guard, Plug Cord, Mounting Screws
Insulation Class (°C)Class E (120), Recognized as Class A (105) by UL and CSA standards.
RohS CompliantYes
Safety StandardsUL CSA JET EN CE
Temperature Rise (°C)30 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Axial fans use a propeller to create a flow of air the direction of the axis of rotation. Because they create a large airflow, axial fans are optimal for a wide variety of cooling and other airflow needs.Slim-Line, General Purpose Axial fanFan kit features axial flow fan, finger guard, plug cord (3.3 ft. [1 m]) and mounting screws in a single package.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan