Orientalmotor AC Speed Control System US Series

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Motor TypeSpeed Control Motor
Frame Size (mm)90
Frequency (Hz)60
Current (A)2.0 (110 VAC); 2.1 (115 VAC)
Ambient Humidity (Non-Condensing) (%)85 or less
Ambient Temperature Range Non-Freezing (°C)-10 to 40 (Motor); 0 to 40 (Control Unit)
CE markingLow Voltage Directives, EMC Directive
Degree of ProtectionIP40 (Motor); IP10 (Control Unit)
Electromagnetic BrakeNot Equipped
Insulation Class (°C)Class B (130)
Output Power (W/HP)60 (1/12)
RohS CompliantYes
Safety StandardsUL CSA CCC EN CE
Shaft/Gear TypePinion Shaft (Gearhead required - sold separately)
TypeLead Wire / Cable
Voltage (V AC)Single-Phase 100-120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The US series combines a control unit and an AC speed control motor. The US series is designed for applications where remote control of the motor speed and easy installation are required.Easy connectionEasy operationGearhead Required
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan