Orientalmotor 2-Phase Geared Unipolar Stepper Motor PKP Series

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Frame Size (mm)60
Electromagnetic BrakeNot Equipped
EncoderNot Equipped
Inductance (mH/Phase)1
Motor Connection TypeConnector Type
Phase2-Phase
Rated Current (A/Phase)2
Rotor Inertia J (kg.m²)140x10⁻⁷
Voltage (VDC)1.5
Winding Resistance per Phase (Ω/phase)0.76
Wiring TypeUnipolar 5 Lead Wires

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan