HAFELE Chest of Drawers Wardrobe Shelf (Rak Lemari Pakaian)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Height (mm)130
MaterialFrame aluminium, runners steel
Capacity (kg)30
VersionPull-out frame on concealed runners, full extension with self and soft closing
Depth (mm)450
Size (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan