HAFELE Door Stopper (Penahan Tutup Pintu)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Capacity (kg)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi & Data Teknis:

- Door closer dengan pemasangan concealed atau tanam pada daun pintu ataupun di kusen pintu
- Katup aksi latcing hidrolik dapat disesuaikan
- Katup kecepatan penutupan dapat disesuaikan
- Cocok untuk DIN tangan kanan dan DIN tangan kiri
- Fitur: hold open
- Ukuran closing force: EN4
- Ukuran lebar pintu: 950 - 1.100 mm
- Ukuran maksimum beban pintu: 80 kg
- Ukuran maksimum opening angle: kurang lebih 120º
- Ukuran maksimum angle hold open: kurang lebih 115º
- Ukuran minimum ketebalan pintu: 40 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan