JJ-LAPP UNITRONIC LAN 250 UTP CAT 6

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
ColorPebble Grey (RAL 7032)
Number of Pairs and AWG per Conductor4 x 2 x 23 AWG
Outer Diameter (mm)6.4
Mutual Capacitance (pF/m)Max 56 (core to core)
Characteristic Impedance (ohm)100 ± 15 (at 100 MHz)
Overall Length (m)305
Conductor MaterialSolid Bare Conductor
Insulation MaterialPVC
Working Temperature Range (°C)20 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan