Orientalmotor Variable Speed DC Axial Fan MD Series

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Fan TypeAxial Fan
Thickness (mm)25
TypeV Type (Variable Speed)
Alarm TypePulse Sensor
Ambient Temperature Range (°C)-20 to 70
Connection TypeLead Wire
Max. Current Ic (mA)5
Maximum Applied Voltage (VDC)30
Output PulseTwo pulses per fan revolution
Output modeOpen-collector output
Overheat ProtectionEquipped with a built-in burnout protection circuit
Power Supply (V DC)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These DC Axial fans easily allow for changes in fan speed. They employ a PWM control method by which speed is changed with a PWM control circuit (see accessory - FSC-24 Speed Controller).
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan