Orientalmotor Three-Phase AC Motor

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Motor TypeInduction
Frame Size (mm)110
Ambient Temperature Range Non-Freezing (°C)-10 to 40
Degree of ProtectionIP66
Electromagnetic BrakeNot Equipped
Frequency (Hz)60; 50
Output Power (W/HP)200 (1/4)
Output Shaft Diameter (mm)25
Permissible Thrust Load (N)300
RohS CompliantThese products do not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive.
Shaft/Gear TypeRight-Angle Hollow Shaft Hypoid Gearhead
Thermal Class130 (B)
TypeTerminal Box

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The next generation KIIS Series offers an optimally designed, high efficiency next generation three-phase motor that incorporates higher strength hypoid gears that maximizes the motor performance.Higher Permissible TorqueLong Life (Rated life 10,000 hours)Low NoiseCombination Type (motor and gearhead come pre-assembled)Meets IE4 Standards
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan