Orientalmotor Speed Control

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Controller TypeNon-Contact Speed Control Pack
Power Input Voltage (V)(Single Phase) 100±10%
Power Input Frequency (Hz)50/60
Rotation Speed Setting MethodDigital Setting (Speed Can Be Set In Units of 10r/min)
FunctionSpeed ​​Control, Non-Contact Instantaneous Stop, Non-Contact Forward/Reverse, Non-Contact Rotation Speed Switching, Slow Start/Slow Down, Rotation Speed Display (7 Segment LED), Operation Stop In Case Of Abnormality
Control Power Supply DC (V/A)24±10%/0.1 or More
External Contact Capacity DC (V/mA)26.4/15
Signal InputCW/CCW/SPEED SELECT Photocoupler Input

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan