Orientalmotor Origin Sensor

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Voltage tolerance±10% Ripple (PP) 10% or less
Current Consumption (mA)15 or Less
Control OutputNPN Transistor Open Collector Output 30V DC or less, 50mA or less
Residual Voltage (when the current is 50mA) (V)2 or Less
Power Supply Voltage (V DC)5 to 24
Sensor LogicNormally Open/Normally Closed (Switchable Depending On Connection)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan