WEIDMULLER Printer Thermal (Alat Cetak Struk)

Sebelum PPN:
Rp149.999.900
Spesifikasi
Height (mm)446
Width (mm)242
Depth (mm)274
Voltage Supply (V)100-240 AC
InterfaceUSB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
Marker TypeMultiMark, Shrink-fit sleeves, Label reel
Maximum Operating Temperature (°C)40
Minimum Operating Temperature (°C)5
Operating SystemWindows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Print Resolution, Max. (DPI)300
Printing MethodThermal transfer
Printing Speed (mm/s)max. 300
System RequirementsPC with operating system Windows 7, 8 or 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan