WEIDMULLER Smart Metering Patchcords (Kabel Koneksi)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp489.900
Spesifikasi
Contact SurfaceAu ≥ 0.8 µm
Operating Temperature (°C)-20 to 70
CategoryCat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Color CodingWhite/Blue, White/Orange, White/Green, White/Brown
Complete shieldingShielding braid made from copper wiring, Aluminium foil
Connector leftRJ45 IP30 (plugged)
Connector rightRJ45 IP30 (plugged)
Cross Section (mm²)4x2xAWG 26/7. 4x2x0.128
Installation Temperature (°C)0 to 50
InsulationPE
Material sheathPVC
Maximum Operating Temperature (°C)70
Min. Bending Radius, Once Only5 x cable diameter
Minimum Operating Temperature (°C)-20
Number of wires8
Rated Impulse with Stand Voltage (kV)6
ShieldingSF/UTP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan