WEIDMULLER Single Pair Ethernet Cord Sets (Kabel Ethernet)

Sebelum PPN:
Rp899.900 - Rp5.999.900
Spesifikasi
Number of wires2
CategoryT1-B
ColorBlack
Color CodingWhite/Blue
Complete shieldingShielding braid made from copper wiring
Housing main materialElastollan
InsulationPE
Material sheathPVC
Rated Current (A)3.5
Sheath Diameter, Max. (mm)5.3
Sheath Diameter, Min. (mm)4.9
Sheathing ColorBlack
ShieldingSTP
Strands7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan