WEIDMULLER Printer (Alat Cetak/Print)

Sebelum PPN:
Rp379.999.900
Spesifikasi
Height (mm)454
Width (mm)590
Depth (mm)930
InterfaceUSB, LAN, Wi-Fi
Fueling SystemInk cartridge, CMYK
Marker TypeMulticard, MetalliCard
Maximum Operating Temperature (°C)32
Minimum Operating Temperature (°C)18
Operating SystemWindows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Print Resolution, Max. (DPI)1200
Printer DriverWindows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Printing MethodInk jet technology
Printing speedDepends on printing quality

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan