WEIDMULLER Patch Cable (Kabel Jaringan)

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp719.900
Spesifikasi
Operating Voltage (V)50
ColorRed
Material sheathLSZH
Maximum Operating Temperature (°C)60
Number of wires6
Plug LeftRJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded
Plug RightRJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded
Rated Impulse with Stand Voltage (kV)6
Sheath Diameter, Max. (mm)4.95
Sheath Diameter, Min. (mm)4.65
Sheathing ColorRed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan