Vention LAN Cable (Kabel Jaringan)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Network Speed (m)100
Cable Length (m)305
Jacket MaterialPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Premium Cable Material
- 100M Network Speed
- Soft Cable Material
- Clear Distance Dimension
- Simple Installation
- Wide Compatibility
- FLUKE Network Test

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan