Vention Kabel HDMI to VGA Female

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.5
ShellAluminium Alloy
ChipsetAG02+HS100B
ResolutionUp to 1080p (@60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Stable video output with metal shell for passive cooling
- Aux 3.5mm Female [Port] for Audio Input
- Micro USB Female [Port] for Power Input

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan