BOSCH Meja Kerja

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Length of Workbench (mm)680
Height of Workbench (mm)834
Max. Load Bearing Capacity (kg)200
Width of Workbench (mm)680

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Meja kerja PWB 600 dapat diatur dengan cepat dalam hitungan detik, mudah dipindahkan/dibawa dan hemat ruang sehingga menciptakan ruang kerja yang ideal. Penjepit fleksibel pada meja akan mengunci termasuk benda kerja yang berbentuk 'tidak biasa' ke meja kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat dengan akurat. Mengerjakan benda kerja yang berbentuk bulat, tebal, dan besar dengan perkakas mesin berkat konstruksi kokoh dan permukaan bambu yang tahan lama.
Fitur
Pengaturan yang cepat untuk pekerjaan yang stabil – di mana pun dan kapan pun

- Pengaturan yang cepat dan mudah untuk langsung digunakan
- Pasang rahang penjepit yang fleksibel untuk menahan kuat benda kerja yang berbentuk bulat maupun yang berbentuk 'tidak biasa'
- Permukaan bambu untuk bidang kerja yang tahan lama
- Meja dapat dilipat rata dengan konstruksi aluminium agar mudah dibawa dan disimpan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan