Yoritsu Smart Stabilizer SDX Series 1Phase

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp8.099.900
Spesifikasi
Phase1
Input Voltage (V)150-240
Output voltage (V)220
Frequency (Hz)45-60
Accuracy Output (%)Adjustable 1-3
Control SystemIntelligent CPU Control, DC Servo Motor Tzukasa (JAPAN)
Respond TimeFastest among it’s class

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Technology IRS™ adalah proteksi yang comprehensive dengan meng-aktivkan “Temporary cut-off” pada kondisi ;
1. Starting awal – tidak dalam range 150- 250V
2. Over heating – carbon brush > 950C
3. Under voltage – output voltage < 170V
4. Over voltage – output voltage > 242V
5. Over load – beban >= 110%

“Temporary cut-off” akan cancel sendirinya dan stabilizer akan otomatis “ON” kembali bila kondisi stabilizer diatas Normal/pulih kembali.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan