Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
ColorBlack
Driver Size (mm)16.2
Smart ControlTouch
Waterproof RatingIPX4
IncludesSoundpeats GoFree, Manual Book
Total Playtime (hour)45
Battery Life (hour)10
Bluetooth Version5.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SoundPEATS GoFree adalah earbuds dengan desain terbuka yang dirancang khusus untuk olahraga dan menikmati musik. GoFree memberikan suara yang lebih halus dan kuat.
Dengan daya tahan baterai yang lama ini, Anda dapat mendapatkan motivasi lebih dalam melakukan latihan yang lebih intens.

GoFree memberikan koneksi yang lebih cepat, konsumsi daya yang lebih rendah, dan sinyal data yang lebih stabil. Koneksi multipoint memungkinkan Anda menghubungkan earphone dengan 2 perangkat Bluetooth secara bersamaan, sehingga Anda dapat dengan mudah beralih dari mendengarkan musik di PC ke menerima panggilan telepon di ponsel hanya dengan satu kali klik.
GoFree tahan terhadap cipratan air ringan dan keringat, sehingga Anda dapat menikmati olahraga seperti berlari, bersepeda, atau mendaki tanpa khawatir.

Selain itu, fitur-fitur lainnya termasuk desain terbuka yang nyaman, panggilan yang jelas dengan fitur noise cancellation, dan daya tahan baterai yang luar biasa. GoFree juga mendukung Mode Game dengan keterlambatan hanya 60ms, memberikan pengalaman bermain game yang lebih baik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan