Niro Granite Tile Grandeur (Keramik Lantai)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Size (cm)120x240
SurfaceHi-gloss Polished
Coverage Area (m²/box)2.88
Thickness (mm)9
Working Size (mm)1200x2400
Areal ApplicationBathroom, Commercial Indoor, Dining Area, Dry Kitchen, Living Area
General ApplicationFloor Area, Wall Area
Shade VariationV3 (Moderately Noticeable From Tile to Tile)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Coverage Area (m²/box) : 2.88

Niro Granite is certified by ISO Standard
- ISO 10545-2
- ISO 10545-3
- ISO 10545-4
- ISO 10545-6
- ISO 10545-7
- ISO 10545-11
- ISO 10545-12
- ISO 10545-13
- ISO 10545-14

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait