One Two Cups Coffee Cup Set (Cangkir)

Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Dimensi Kemasan (cm)14 x 9 x 14
Kapasitas (ml)120
ColorSilver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cangkir ini sangat cocok untuk Anda yang gemar menikmati secangkir kopi atau teh. Cangkir ini terbuat dari material stainless steel sehingga dapat digunakan untuk jangka panjang. Tidak hanya cangkir saja, Anda juga mendapatkan sendok dan juga piring tatakan yang terbuat dari material yang sama dengan cangkirnya.
Fitur
Fitur
Material Stainless Steel Berkualitas
Material pembuatan cangkir, sendok dan juga piring tatakan adalah stainless steel yang sudah terkenal sangat kuat dan juga awet untuk peralatan rumah tangga.

Tahan Panas dan Dingin
Gelas kopi tahan terhadap suhu panas dan dingin, membuatnya cocok untuk minuman apa pun, dari kopi panas hingga es teh dingin. Dengan kapasitas 120 ml, gelas ini sangat ideal untuk Anda jadikan tempat minuman favorit Anda.

Kemudahan Pembersihan
Stainless steel sangat mudah dibersihkan dan tidak akan menyerap bau atau rasa dari minuman sebelumnya. Cukup bilas dan keringkan untuk menggunakannya lagi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait