One Two Cups Coffee Maker (Mesin Kopi)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy
Dimensi Kemasan (cm)16 x 13 x 24
Size (ml)450
ColorSilver
Dimensi (cm)10.5. x 20.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Moka pot ini berfungsi untuk membuat kopi espresso dengan cara yang mudah dan cepat. Cukup masukkan air dan bubuk kopi ke dalam tempat yang tersedia dan panaskan teko ini, dalam beberapa menit kopi akan siap dihindangkan. Dapat membuat kopi sebanyak 450 ml atau 9 cup.
Fitur
Fitur
Cara Mudah Bikin Espresso
Moka pot merupakan inovasi baru untuk membuat kopi dengan cara yang sangat mudah dan cepat. Kini, Anda tidak perlu repot lagi untuk menyeduh kopi dengan menggunakan moka pot."
Wadah Kopi
Saat cairan kopi tercipta, cairan kopi ini akan langsung tertampung pada sebuah teko. Dengan ini, Anda dapat tinggal menuang kopi ke cangkir dengan cara yang mudah. Tidak perlu repot-repot lagi untuk menyeduh kopi dengan ribet.
Aluminium Alloy
Moka pot terbuat dari aluminium alloy sehingga tidak akan berkarat meskipun digunakan secara terus menerus.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait