One Two Cups Cocktail Shaker Set
#Grup produk P108913309
Spesifikasi
| Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Color | Silver |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Produk ini terdiri dari 5 buah peralatan bartender yaitu cocktail shaker, bar spoon, ice tong, jigger dan cocktail strainer. Kelima alat ini adalah alat mendasar yang wajib dimiliki bagi semua bartender. Semua peralatan ini terbuat dari stainless steel berkualitas.
Dimensi item
Panjang Cocktail Strainer: 17.5 cm
Panjang Bar Spoon: 18 cm
Tinggi Jigger: 6.9 cm
Diameter Jigger: 3.3 cm (Alas) dan 3.9 cm (Atas)
Panjang Ice Tong: 15 cm
Tinggi Cocktail Shaker: 21.5 cm
Diameter Cocktail Shaker: 6 cm (Alas) dan 8.3 cm (Tengah)`
Isi Cocktail Shaker: 550 ml
Isi Jigger: Sekitar 20 ml dan 30 ml
Dimensi item
Panjang Cocktail Strainer: 17.5 cm
Panjang Bar Spoon: 18 cm
Tinggi Jigger: 6.9 cm
Diameter Jigger: 3.3 cm (Alas) dan 3.9 cm (Atas)
Panjang Ice Tong: 15 cm
Tinggi Cocktail Shaker: 21.5 cm
Diameter Cocktail Shaker: 6 cm (Alas) dan 8.3 cm (Tengah)`
Isi Cocktail Shaker: 550 ml
Isi Jigger: Sekitar 20 ml dan 30 ml
Fitur
Fitur5 in 1 Set Bartender
Produk ini terdiri dari 6 buah peralatan bartender yaitu cocktail shaker, bar spoon, ice tong, jigger dan cocktail strainer.
Material Stainless Steel
Semua peralatan ini terbuat dari stainless steel berkualitas sehingga tahan karat dan awet digunakan dalam jangka waktu lama.
Cocok untuk Seorang Bartender Pemula
Jika Anda hendak belajar meracik minuman atau cocktail selayaknya seorang bartender profesional, maka semua peralatan ini wajib Anda miliki. Karena Anda harus mengasah kemampuan menggunakan seluruh alat ini sebelum terjun menjadi seorang bartender.
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Cocktail Shaker
1 x Ice Tong
1 x Bar Spoon
1 x Cocktail Strainer
1 x Jigger
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
