Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Scale (V)0-500
Measuring Range (V)Direct Connection 0..500
Accuracy class1.5
Frequency (Hz)50/60
Internal Consumption (VA)<4
Frame Size (mm)96x96
Base MaterialPC
Case MaterialABS
Insulation Test (V)2500
Operating Temperature (°C)-20 to +40
Protection ClassIP40
Storage Temperature (°C)-35 to +70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan