GAE Modular Switch Disconnector

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Number of Poles3P
Ingress ProtectionIP20
High Breaking Capacity AC (A)22-23
Modular Window (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
GENERAL CHARACTERISTICS
- Double break contacts
- High electrical and mechanical endurance
- Resistant to damp heat
- Modular execution, basic mounting on 35 mm DIN rail and by screws

OPERATING MECHANISM
- Black (standard execution) or emergency direct handle padlockable in 0 position.
- Handle with and without door interlock handle, black or emergency handle padlockable with up to three padlocks in 0 position.
- By toggle padlockable in 0 position (switch SD2).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait