RETEZARNA Alloy Chain (Rantai Baja Paduan)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Size (mm)6x18
Width w1min. (mm)8.5
Width w1max. (mm)22.2
Working Load Limit (t)1.4
Test Load (kN)35.3
Tensile Load (kN)56.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rantai Baja atau Load Chain merupakan salah satu jenis rantai yang bahan material dasarnya terbuat dari baja atau campuran berbagai macam elemen namun untuk elemen intinya adalah besi. Beberapa elemen yang biasa digunakan sebagai bahan campurannya adalah 0.2% – 2.1% carbon (perbedaan campuran menentukan grade rantai), Mangan, Sulfur, Silikon, Nikel, Krom, Titanium dan beberapa elemen tambahan lain yang biasa digunakan produsen untuk menambahkan kekuatan baja dan nilainya.
Rantai Baja G100 atau Load Chain merupakan salah satu jenis rantai yang bahan material dasarnya terbuat dari full baja. Secara khusus, jenis Rantai Baja atau Load Chain ini biasa digunakan untuk aplikasi angkat (lifting) dan juga tarik (towing) dengan beban yang cukup berat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait