Mibro Wireless Earbuds
#Grup produk P108904019
Spesifikasi
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Battery (mAh) | 35 (Earbuds), 600 (Charging Case) |
| Water Resistant | IPX5 |
| Driver (mm) | Dynamic 13 |
| Dimensions (mm) | 39x16x3.18 |
| Material | Plastic |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Xiaomi Mibro S1 True Wireless Earbuds
Mibro S1 True Wireless Earbuds diusung oleh brand Xiaomi adalah TWS yang menghadirkan design yang sangat elegan, cover carging casenya dibuka dengan cara slide ke bagian belakang yang tentunya akan lebih memudahkan penggunanya. Earbuds S1 memiliki kenyamanan dalam pemakaian untuk waktu yang lama karena bentuknya yang tidak masuk kelubang telinga dan fittingnya sangat nyaman dan aman tidak mudah jatuh. Earbudsnya memiliki ketahanan baterai sampai dengan 35 jam jadi Anda tidak perlu khawatir akan kehabisan baterai.
Earbuds S1 memiliki system control sentuh yang sangat pintar tentunya akan memudahkan penggunanya dalam mengkontrol earbud ini, anda juga akan di mudahkan dengan fitur voice assistance yang sudah bisa anda control juga hanya dengan menyentuh earbud ini. Untuk koneksinya, TWS ini menggukanan versi Bluetooth 5.3 yang pastinya Anda tidak akan terganggu dengan koneksi yang jelek.
Ketika Anda memakainya di luar ruangan tidak perlu khawatir akan hujan karena sudah di sematkan IPX5 pada earbuds ini. Sementara pada charging casenya sudah di lengkapi dengan port type C.
Dari segi suara tak perlu lagi diragukan karena masing masing earbudnya memiliki driver Dynamic dengan ukuran 13mm yang membuat suara stereonya mampu memanjakan anda dengan lagu lagu kesukaan anda. Lalu untuk kualitas telponnya juga sangat bagus sekali karena Earbud S1 memiliki total 4 High performance Mic dengan system noise reduction didalamnya.
Mibro S1 True Wireless Earbuds diusung oleh brand Xiaomi adalah TWS yang menghadirkan design yang sangat elegan, cover carging casenya dibuka dengan cara slide ke bagian belakang yang tentunya akan lebih memudahkan penggunanya. Earbuds S1 memiliki kenyamanan dalam pemakaian untuk waktu yang lama karena bentuknya yang tidak masuk kelubang telinga dan fittingnya sangat nyaman dan aman tidak mudah jatuh. Earbudsnya memiliki ketahanan baterai sampai dengan 35 jam jadi Anda tidak perlu khawatir akan kehabisan baterai.
Earbuds S1 memiliki system control sentuh yang sangat pintar tentunya akan memudahkan penggunanya dalam mengkontrol earbud ini, anda juga akan di mudahkan dengan fitur voice assistance yang sudah bisa anda control juga hanya dengan menyentuh earbud ini. Untuk koneksinya, TWS ini menggukanan versi Bluetooth 5.3 yang pastinya Anda tidak akan terganggu dengan koneksi yang jelek.
Ketika Anda memakainya di luar ruangan tidak perlu khawatir akan hujan karena sudah di sematkan IPX5 pada earbuds ini. Sementara pada charging casenya sudah di lengkapi dengan port type C.
Dari segi suara tak perlu lagi diragukan karena masing masing earbudnya memiliki driver Dynamic dengan ukuran 13mm yang membuat suara stereonya mampu memanjakan anda dengan lagu lagu kesukaan anda. Lalu untuk kualitas telponnya juga sangat bagus sekali karena Earbud S1 memiliki total 4 High performance Mic dengan system noise reduction didalamnya.
Feature
- 4 Microphone ENC noise cancelling- Cover case Bisa di buka dengan cara slide
- Baterai total 35 jam
- System control sentuh
- Suara yang bagus dan detail
- Fitting yang nyaman
- IPX5
- Bluetooth Versi 5.3
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
