BESTIR 3/8inch Dr. Socket Wrench Set (Kunci Soket Set)

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Daftar konfigurasi produk:
18 PCS Soket Hex Metrik Seri 10mm (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 24 ) mm
1 PCS 3/8" Kunci Pas Ratchet yang Dapat Dilepas Sendiri
2 PCS 3/8 Lengan Busi (16, 21)mm
1 PCS Sambungan universal 3/8"
3PCS 3/8" #*F(50mm, 75mm, 150mm)
1PCS Penggeser tiga arah 1/21(F3/8(M)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan