BESTIR Staple Gun

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Size (mm)4-14
Narrow Crown (mm)4-14
Round Stapler (mm)10-12
Brad Nail (mm)10-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Menggunakan prinsip dampak pantulan pegas, tidak diperlukan sumber daya tambahan seperti gas atau listrik
- Struktur semua logam, terbuat dari lembaran baja karbon tinggi yang tebal, kokoh dan tahan lama, permukaan disemprot dan dilapisi, indah dan murah hati, dan tidak mudah berkarat, kekuatan mencolok Saklar penyesuaian putar, mudah digunakan, mudah dioperasikan, berukuran kecil, mudah dibawa, banyak digunakan dalam periklanan, pembuatan kotak, pengemasan, furnitur, dekorasi, kulit, rotan, pembuatan sepatu dan industri lainnya.

Staple gun 3 in 1, bisa untuk 3 jenis paku sesuai dengan kebutuhan
- Narrow crown: 4-14 mm
- Round stapler: 10-12 mm
- Brad Nail: 10-14 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait