BESTIR Cable Tester

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Test CablesRJ11, RJ45
ResourceBaterai Laminasi DC 9V
Power Consumption (mA)25
Volume (mm)10.5x10x2.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Menguji pasangan kabel twisted pair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan G satu per satu (pair), dan dapat membedakan mana yang salah (benar), korsleting dan korsleting.
- Switch ON adalah kecepatan tes normal, "S" adalah kecepatan tes lambat.
- Tes pasangan memutar: Nyalakan daya dan masukkan steker kabel jaringan ke tester utama dan remote tester masing-masing. Lampu indikator host akan berkedip dari 1 ke G satu per satu, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
Penguji utama: 1-2-3-4-5-6-7-8-G
Penguji jarak jauh: 1-2-3-4-5-6-7-8-G (RJ45) 1-2-3-4-5-6 ------ (RJ12) 1-2-3- 4 ---------- (RJ11)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait