Hoover Bowl Sauce (Mangkok)

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)10.3x10.3x5.5
ColorHitam

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hoover Melamine TWO COLOR SERIES sangat cocok untuk menyajikan makanan Jepang seperti Sushi, Udon, Tempura dll.
Peralatan makan melamin ‘asli’ yang terbuat dari ‘formaldehida melamin’ yang aman untuk menyajikan makanan dan minuman dengan suhu antara -20°C - 120 ° C. Peralatan melamine kami sudah teruji FDA dan bersertifikat SNI sehingga teruji aman untuk pemakaian sehari-hari.

Perlatan Makan Melamine kami juga terbuat dari 100% melamine-MF yang akan menjaga warna melamine tidak berubah walaupun digunakan untuk makanan berwarna seperti kunyit dll.

Produk kami juga sudah disertifikasi bebas dari toksin, sertifikasi diukir di bagian belakang produk kami.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan