Hoover Mug + Lid (Gelas Cangkir)

Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Cap Size (cm)10x10x2.8
Mug Size (cm)10x10x9.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat makan melamine terbuat dari formula melamine resin yang sangat kuat. Semua piring, mangkuk dan gelas yang terbuat dari bahan ini umumnya tidak mudah pecah meskipun jatuh dari meja.

Karena ketahanannya ini, alat makan melamine sering digunakan di rumah oleh para ibu yang ingin alat makan aman dari goresan, dan juga di restoran dan penjaja makanan fast food.

Peralatan makan FAIN Melamine terbuat dari melamin ‘asli’ yang aman untuk menyajikan makanan dan minuman dengan suhu antara -20°C - 120 ° C. Peralatan melamine kami sudah teruji FDA dan bersertifikat SNI sehingga teruji aman untuk pemakaian sehari-hari.

Perlatan Makan Melamine kami juga terbuat dari 100% melamine-MF yang akan menjaga warna melamine tidak cepat berubah walaupun digunakan untuk makanan berwarna seperti kunyit dll.

Produk kami juga sudah disertifikasi bebas dari toksin, sertifikasi diukir di bagian belakang produk kami.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan