EVALUBE Engine Oil Helios Ultra Full Synthetic (Oli Mesin)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp559.900
Spesifikasi
SAE Grade5W-30
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 7069.1:2012 No : 378/S/RE/B/X/2017

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Evalube Helios Ultra Full Synthetic SAE 5W-30, API SN-RC/ILSAC GF-5 adalah pelumas 100% full synthetic untuk mesin mobil bensin dengan teknologi terkini. Meningkatkan performa dan tingkat percepatan mesin, memberikan tingkat penguapan dan oksidasi yang minimal serta ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang yang rendah. Dengan teknologi Veltec with Clean Shield formula sehingga memiliki kemampuan membersihkan mesin lebih baik.
Fitur
- Meningkatkan performa mesin dan efisien bahan bakar.
- Dengan teknologi Veltec with Clean Shield Formula memberikan perlindungan maksimal dan menjadikan mesin menjadi lebih bersih.
- Temperatur mesin menjadi lebih stabil.
- Memperkecil emisi gas buang sehingga menjadi lebih ramah lingkungan.
- Umur pelumnas lebih tahan lama.
Kegunaan
Pelumas mesin mobil yang dapat digunakan untuk segala jenis mesin mobil besin berteknologi terbaru dengan teknologi terkini seperti DOHC, VVTi, Dual VVTidan yang dilengkapi Turbocharger yang merekomendasikan penggunaan SAE 5W-30 dengan API SN dan setingkatnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait