Phoenix Contact Software Dongle

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Product TypeStorage medium
MaterialStainless steel
ApplicationStorage of licenses
Supply Voltage (V)5 (Bus supply, < 20 mA)
Width/Height/Depth (mm)12.1 / 4.5 / 22
Operating Ambient Temperature (°C)0 to 70 (non-condensing)
Type of LicenseActivation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CmDongle for saving licenses for various software products

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan