Phoenix Contact Safety Switch Actuator

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Product TypeSafety switches
Width (mm)26.5
Mounting TypeNot flush
Height (mm)40
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 70
Degree of ProtectionIP65/IP67/IP69/IP69K
Depth (mm)18
Housing MaterialPBT
Mounting PositionActive surface across from sensor
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 55
PluggableNo
Power Supply (V)inductively,ia the sensor
TechnologyTransponder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Proximity safety circuit up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), coded actuator, compatible with all sensor coding types, supplied inductively via the sensor, IP69K

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan