Phoenix Contact Module Carrier Frame

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp279.900
Spesifikasi
Product TypeModule carrier frame
Height (mm)36
ApplicationModule carrier frame
Contact Carrier MaterialDie-cast zinc alloy
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 500
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Module carrier frame, size: D15, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, application: Module carrier frame, for size D15 housings

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan