Phoenix Contact Instruction Label

Sebelum PPN:
Rp7.499.900 - Rp8.399.900
Spesifikasi
Product TypeWarning label printed
Width (mm)100
Mounting TypeAdhesive
ColorWhite/red
MaterialPVC
ComponentsSilicone-free
Number of Individual Labels100
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Instruction label, white/red, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, lettering field size: 100 x 48 mm, Number of individual labels: 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan