Phoenix Contact Ink Ribbon Cartridge (Tinta Pita Printer)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Product TypeInk ribbon
Width (mm)110
MaterialPolyester
Length Of Roll (m)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ink ribbon cartridge, for THERMOMARK PRIME for printing product groups US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., US-PML..., roll length: 60 m, width: 110 mm, color: white

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan