Phoenix Contact Emergency Stop Switch

Sebelum PPN:
Rp719.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Product TypeEmergency stop switch
Maximum Altitude (m)max. 2000 (Above sea level)
Mounting PositionAny
Shock15g / 11 ms, in accordance with IEC 60068-2-27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Emergency stop switch in IP65 housing, in conjunction with appropriate evaluation unit suitable for use up to PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC˽62061), surface installation, 5-pos. M12 connection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan