Phoenix Contact Adapter Wireless

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Product TypeAdapter
Height (mm)69.1
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 60
Housing MaterialNickel-plated brass
Diameter (mm)43.5
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories for FL-WLAN 1100 series: Optional cable feed-through for sealing (IP67) the FL-WLAN 110x connection (IP20), if the device is not directly integrated onto the closed housing. Not needed when mounting on a control cabinet, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan