SMC Free Mount Rotary Actuator Vane Type CR Series CRBU2S30

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Size (mm)30
Axis(S) One-sided one-sided
Built-in Magnet Availability(-) No magnet
Connection Port Position(-) Body side
Swing Angle (°)(180) 180
Vane Format(S) Single vane

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan