SMC CRQ2/CDRQ2 - Thin Rotary Actuator/Rack and Pinion Type CDRQ2BW10

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Size (mm)10
Auto Switch Additional Symbol(S) With 1
Auto Switch TypeA90
Axis(W) Both axes
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Cushioning(-) Rubber cushion
Lead Wire (m)(-) 0.5
Port Thread Type(-) M5
Swing Angle (°)(90) 80 - 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan