SMC CRA1_U-Z - Rotary Actuator/Variable Angle Type CDRA1LSU80

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Size (mm)80
Auto Switch Additional Symbol(-) With 2 pieces
Auto Switch TypeM9N
Axis(S) One axis
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Lead Wire (m)0.5
Port Thread Type(-) Rc 1/4
Swing Angle (°)(90) 90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan