SMC CRA1_U-Z - Rotary Actuator/Variable Angle Type CDRA1BWU50

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Size (mm)50
Axis(W) Both axes
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Port Thread Type(-) Rc 1/8
Swing Angle (°)(180) 180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan