SMC CRA1 - Rotary Actuator/Rack and Pinion Type CDRA1FW63

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Size (mm)63
Auto Switch Type(-) No auto switch
Axis(W) Both axes
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Cushioning(-) None
Port Thread Type(-) Rc 1/8
Swing Angle (°)(90) 90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan