SMC Compact Direct Acting 2-port Solenoid Valve VDW Series VDW24

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Size(2) 2
Number of Ports2
Opening Diameter1/8
Body Material(W) SUS
Orifice Diameter (Φmm)3.2
Suitable fluidFor medium vacuum
Valve TypeSingle NC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan