SMC Clean Regulator/Fluororesin Type SRF Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Body Size3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Liquid part material
Body: New PFA
Diaphragm: ptfe
- Recommended amount of flow: 20L/min (SRF50)
(Entrance pressure: 0.3MPa, fluid)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan