SMC VY1 - Electro-pneumatic High-leg/Single Unit/Direct Piping Type VY1300

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Power Input (V)(-) 24
Command Signal (V)1 - 5V
Pilot System(0) Internal pilot type
Pipe Connection Diameter1(P) 2(A) 3(R) : (03) 3/8
Type Of Thread(F) G
Option(G)Pressure gauge - (N)Silencer
Power Supply Voltage (V) (-) 24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan